Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grillblech anth f.Herd 375x455x38mm Geeignet für Herd Zubehör HEZ629070


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HEZ629070, Air Fry & Grillblech
HEZ629070, Air Fry & Grillblech
HEZ629070, Air Fry & Grillblech
Artikel-Nr.:
     262-I257E48
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HEZ629070
EAN/GTIN:
     4242005328444
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
Grill-Blech
Grillblech anth f.Herd 375x455x38mm Geeignet für Herd Zubehör HEZ629070
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grillblech
Breite:
455 mm
Geeignet für Herd:
ja
Grundfarbe:
anthrazit
Höhe:
38 mm
Länge:
375 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Grillblech, Grilleinsatzblech, grillblech bosch, bratplatte, Backauszug, Backblech, Ergänzungskomponente für Herd/Mikrowelle, Ergänzungskomponente Herd/Mikrowelle, Fettpfanne, Kombirost
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 33,64*
€ 43,10*
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 33,94*
€ 43,63*
13 Tage
9
€ 6,29*
ab € 35,58*
€ 48,52*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,38*
€ 51,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,11*
€ 51,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.