Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger F-Conn 2f 5-2400MHz 20dB 1,5dBDg AZS220FZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweiger F-Conn 2f 5-2400MHz 20dB 1,5dBDg AZS220FZ
Artikel-Nr.:
     262-I258A89
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     519324
EAN/GTIN:
     8424450267844
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
Abzweiger F-Conn 2f 5-2400MHz 20dB 1,5dBDg AZS220FZ
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Abzweige:
2
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Abzweiger
Fernspeisetauglich:
ja
Frequenz:
5 - 2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
20 dB dB
Max. Durchgangsdämpfung:
1.5 dB dB
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Verteiler, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweigeräteverteiler, Zweitgeräteverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,00*
€ 8,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,02*
€ 8,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,35*
€ 9,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,94*
€ 10,57*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.