Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger F-Conn 6f 5-2400MHz 16dB 1,2dBDg AZS616FZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweiger F-Conn 6f 5-2400MHz 16dB 1,2dBDg AZS616FZ
Artikel-Nr.:
     262-I258A95
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     519363
EAN/GTIN:
     8424450267967
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
sat abzweiger
Abzweiger F-Conn 6f 5-2400MHz 16dB 1,2dBDg AZS616FZ
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Abzweige:
6
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Abzweiger
Fernspeisetauglich:
ja
Frequenz:
5 - 2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
16 dB dB
Max. Durchgangsdämpfung:
1.2 dB dB
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Verteiler, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweigeräteverteiler, Zweitgeräteverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,97*
€ 15,81*
€ 5,46*
ab € 13,01*
€ 15,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,18*
€ 18,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,14*
€ 19,51*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.