Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 35-48W LINO BL 4000K ws 9000lm 1LED IP40 70x1500x40mm 5721165-LINOBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Geräteträger 35-48W LINO BL 4000K ws 9000lm 1LED IP40 70x1500x40mm 5721165-LINOBL
Artikel-Nr.:
     262-I279I13
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     5721165
EAN/GTIN:
     4018098443094
Suchbegriffe:
Geräteträger
geräteträger
LED-Geräteträger 35-48W LINO BL 4000K ws 9000lm 1LED IP40 70x1500x40mm 5721165-LINOBL
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
180690 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
101317 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25 - 40 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
70 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
B
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
35 - 48 W
Geeignet für Notlicht:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
40 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0.95
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
188 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1500 mm mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 230 V V
Nennstrom:
230 - 230 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Reflektor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ansatzleuchte, Balkenleuchte, Bandleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Geräteträger für Lichtbandsystem, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Lichtbalken, Lichtbandfluter, Lichtbandleuchte, Lichtbandsystem, Lichtbandwallwasher, Lichtleiste, Mildes Licht, NUG-Leuchte, Regalleuchte, Schnellmontageleuchte, Schnellmontagesystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 115,31*
€ 144,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 115,55*
€ 145,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,57*
€ 147,60*
Frei Haus
ab € 119,70*
€ 150,82*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.