Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler UP K.1 KNX polws glz Bedienelement 75441179


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumtemperaturregler UP K.1 KNX polws glz Bedienelement
Raumtemperaturregler UP K.1 KNX polws glz Bedienelement
Artikel-Nr.:
     262-I306C59
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75441179
EAN/GTIN:
     4011334289463
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
Raumtemperaturregler UP K.1 KNX polws glz Bedienelement 75441179
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
polarweiß | weiß
KNX:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
26 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Zusammenstellung:
Bedienelement
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 215,00*
€ 255,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 219,04*
€ 258,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,59*
€ 258,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 222,36*
€ 262,64*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 228,86*
€ 270,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,98*
€ 304,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,14*
€ 292,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,29*
€ 287,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,00*
€ 255,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.