Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunstabzugshaube UB Serie 4 600mm br D 72dB Unterbaugerät 350cbmh Ø100-120mm DUL63CC40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DUL63CC40, Unterbauhaube
DUL63CC40, Unterbauhaube
DUL63CC40, Unterbauhaube
DUL63CC40, Unterbauhaube
DUL63CC40, Unterbauhaube
DUL63CC40, Unterbauhaube
DUL63CC40, Unterbauhaube
DUL63CC40, Unterbauhaube
DUL63CC40, Unterbauhaube
DUL63CC40, Unterbauhaube
Artikel-Nr.:
     262-I309F10
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DUL63CC40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
bosch dunstabzugshaube 60 cm
Dunstabzugshaube UB Serie 4 600mm br D 72dB Unterbaugerät 350cbmh Ø100-120mm DUL63CC40
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
146 W W
Art der Luftführung:
umrüstbar
Bauart:
Unterbaugerät
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
E
Breite:
600 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
100 - 120 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
93 kWh
Energieeffizienzklasse:
D
Gehäusegrundfarbe:
braun
Geräuschemission:
72 dB(A) re 1 pW
Gesamthöhe:
150 - 150 mm
Höhe des Kamins:
150 - 150 mm mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
E
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0 W
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
350 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
110 m³/h m³/h
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
482 mm mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, bosch dunstabzug, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 177,27*
€ 216,22*
€ 65,00*
ab € 187,22*
€ 227,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,80*
€ 237,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 194,43*
€ 237,91*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,75*
€ 246,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,65*
€ 235,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.