Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wohnraumleuchte 10W Ls-NAOMI 1LED ws 2700-5000K E27 810lm elektr.Trafo m.LM 11211-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wohnraumleuchte 10W Ls-NAOMI 1LED ws 2700-5000K E27 810lm elektr.Trafo m.LM 11211-16
Artikel-Nr.:
     262-I314A57
Hersteller:
     Neuhaus Lighting Group
Herst.-Nr.:
     11211-16
EAN/GTIN:
     4043689978228
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
LED-Wohnraumleuchte 10W Ls-NAOMI 1LED ws 2700-5000K E27 810lm elektr.Trafo m.LM 11211-16
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
810 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
350 mm mm
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
2700 - 5000 K
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
10 - 10 W
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
300 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
RGB
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
350 mm mm
Max. Systemleistung:
10 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Büroleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, EDV-Arbeitsplatzleuchte, Einzelplatzleuchte, Glasleuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lichtkopf, Lupenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Schirmleuchte, Schreibtischleuchte, Standleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Uplighter, Wohnraumleuchte, Wohnraumtischleuchte, Wohnzimmerleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.