Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Steckverbinder Gebäude SUNCLIX 1p MC4-Stecker PV-ED6/Y-120(2+/1-)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I316J98
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1030649
EAN/GTIN:
     4055626533841
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
Steckergehäuse
Verbindungskabel Photovoltaik
Verbindungskabel Solar
PV-Steckverbinder Gebäude SUNCLIX 1p MC4-Stecker PV-ED6/Y-120(2+/1-)
Weitere Informationen:
Breite:
0 mm
Polzahl:
1
Typ:
MC4-Stecker
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 29,80*
€ 35,25*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 29,88*
€ 35,83*
10
Frei Haus
ab € 30,531*
€ 36,161*
10
Frei Haus
ab € 31,932*
€ 37,752*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 42,45*
€ 49,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 498,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.