Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Modul Monokristallin 395Wp 21,5kg 1133x30x1708mm m.Rahmen CHSM54M-HCBL395WP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I322I35
Hersteller:
     Astronergy Solarmodule
Herst.-Nr.:
     24000664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
PV-Modul Monokristallin 395Wp 21,5kg 1133x30x1708mm m.Rahmen CHSM54M-HCBL395WP
Weitere Informationen:
Breite:
1133 mm mm
Gewicht:
21.5 kg kg
Höhe:
30 mm
Länge:
1708 mm mm
MPP-Nennleistung bei STC:
395 Wp
Max. Systemspannung:
1000 V V
Mit Rahmen:
ja
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul, Fotovoltaik-Modul, Kollektor, Laminat, Photovoltaik-Modul, Platte, PV-Modul, Solarstrom-Modul, Sonnenstrom-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.