Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungskamera Aufb Farbe innen ws CCTV 1870584


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indoor Camera für den Innenbereich 1870584
Indoor Camera für den Innenbereich 1870584
Artikel-Nr.:
     262-I322I94
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1870584
EAN/GTIN:
     3660849580162
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Überwachungskamera Aufb Farbe innen ws CCTV 1870584
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard (fest)
Ausführung der Schnittstelle:
WLAN
Bildsystem:
CCTV
Breite:
90 mm mm
Brennweitengröße:
600 - 600 mm
Drahtlos:
ja
Durchmesser:
43 mm
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Einsatzgebiet:
innen
Farbe:
weiß
Horizontaler Blickwinkel:
130 - 130 °
Max. Infrarot-Reichweite:
6 m
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Montageart:
Aufbau
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Versorgungsspannung:
5 - 5 V
Vertikaler Blickwinkel:
130 - 130 °
Übertragung:
TCP/IP
Weitere Suchbegriffe: somfy überwachungskamera, ir überwachungskamera, Außenkamera, Camera, Color-Kameramodul, Einbaumodul, Einmodulkamera, Externe Kamera, Farb-Kamera, Kamera, Kamera für Überwachungssystem, S/W-Kameramodul, Türstation, Verstellbares Kameramodul, Videokamera, Video-Türstation, Zusatzkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,33*
€ 284,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 237,79*
€ 285,44*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,85*
€ 336,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,55*
€ 325,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,49*
€ 315,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,79*
€ 282,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.