Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungskamera Wand Farbe außen anth 85x150x150mm 1870586


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Somfy 1870472 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Somfy 1870472 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Somfy 1870472 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Somfy 1870472 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Somfy 1870472 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Somfy 1870472 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Somfy 1870472 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Somfy 1870472 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     262-I322I96
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1870586
EAN/GTIN:
     3660849580186
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Überwachungskamera Wand Farbe außen anth 85x150x150mm 1870586
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
1080
Ausführung:
Standard (fest)
Ausführung der Schnittstelle:
WLAN
Breite:
85 mm mm
Drahtlos:
ja
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Einsatzgebiet:
außen
Farbe:
anthrazit
Farbtiefe:
2048 Bit
Horizontaler Blickwinkel:
130 - 130 °
Höhe:
150 mm mm
Leistungsaufnahme:
500 W
Max. Infrarot-Reichweite:
8 m
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Objektiv:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Montageart:
Wand
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Spannungsart:
AC
Tiefe:
150 mm mm
Versorgungsspannung:
240 - 240 V
Vertikaler Blickwinkel:
130 - 130 °
Übertragung:
TCP/IP
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, somfy überwachungskamera, Außenkamera, Camera, Color-Kameramodul, Einbaumodul, Einmodulkamera, Externe Kamera, Farb-Kamera, Kamera, Kamera für Überwachungssystem, S/W-Kameramodul, Türstation, Verstellbares Kameramodul, Videokamera, Video-Türstation, Zusatzkamera
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 398,04*
€ 465,71*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 398,52*
€ 466,30*
pro Packung
Frei Haus
ab € 415,45*
€ 503,00*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 467,45*
€ 550,89*
pro Stück
Frei Haus
ab € 481,16*
€ 561,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 466,30*
€ 554,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 463,37*
€ 551,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 439,59*
€ 523,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 428,03*
€ 509,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 398,52*
€ 474,24
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 199,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.