| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I325A91 Herst.-Nr.: 04.420.1581.2 EAN/GTIN: 4049088379895 |
| |
|
| | |
| Etikett ws Selbstkl 15x6mm WMSSI2KFX0615W Weitere Informationen: | | Beschriftung: | ohne Beschriftung | Breite: | 6 mm mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 15 mm mm | Selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufkleber, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 52 | | Frei Haus | ab € 3,19039* | € 4,13039* | | | | Lager 262 | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 3,23395* | € 4,21395* | | | | | | | | | 52 | | Frei Haus | ab € 3,32174* | € 4,30174* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 4,45* | ab € 3,4596* | € 4,5396* | | | | | 16 Tage | | | 52 | | € 6,50* | ab € 3,9471* | € 5,0571* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 84,279* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|