Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter 0,5-249bar IP65IP67 Innengew 2WHilf 1,5-250barEin PN-250-SER14-MFRKG/US//V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-I325I54
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PN2091
EAN/GTIN:
     4021179314053
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckschalter 0,5-249bar IP65IP67 Innengew 2WHilf 1,5-250barEin PN-250-SER14-MFRKG/US//V
Weitere Informationen:
Anschluss:
Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausschaltdruck:
0.5 - 249 bar
Druck-Schaltdifferenz:
250 bar
Einschaltdruck:
1.5 - 250 bar
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Max. Arbeitsdruck:
500 hPa
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, ifm druckluftschalter, druckluftschalter, druckmessumformer 250bar, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 395,60*
€ 453,78*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 397,24*
€ 454,35*
Frei Haus
ab € 399,87*
€ 458,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 446,32*
€ 509,45*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,31*
€ 510,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,45*
€ 606,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,48*
€ 603,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,86*
€ 575,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,01*
€ 560,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,32*
€ 531,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.