Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder sw 498mm MSENSPIDAHCBCTEC-GPBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSENS PIDA HC BC TEC-GP BK basicDIM Wireless/Sensor TECTON
MSENS PIDA HC BC TEC-GP BK basicDIM Wireless/Sensor TECTON
MSENS PIDA HC BC TEC-GP BK basicDIM Wireless/Sensor TECTON
Artikel-Nr.:
     262-I326D14
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172142
EAN/GTIN:
     9010757031364
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder sw 498mm MSENSPIDAHCBCTEC-GPBK
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Farbe:
schwarz
Länge:
498 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 481,25*
€ 561,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 481,47*
€ 561,85*
Frei Haus
ab € 487,64*
€ 566,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 519,71*
€ 602,25*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,25*
€ 716,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,47*
€ 706,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,34*
€ 678,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,83*
€ 659,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,71*
€ 618,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.