Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder ws 498mm MSENSPIDAHCBCTEC-GPWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSENS PIDA HC BC TEC-GP WH basicDIM Wireless/Sensor TECTON
MSENS PIDA HC BC TEC-GP WH basicDIM Wireless/Sensor TECTON
MSENS PIDA HC BC TEC-GP WH basicDIM Wireless/Sensor TECTON
Artikel-Nr.:
     262-I326D16
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172144
EAN/GTIN:
     9010757031388
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder ws 498mm MSENSPIDAHCBCTEC-GPWH
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Farbe:
weiß
Länge:
498 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 481,72*
€ 560,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 482,97*
€ 561,40*
Frei Haus
ab € 484,76*
€ 566,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 517,83*
€ 601,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,63*
€ 715,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,75*
€ 707,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,43*
€ 681,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,31*
€ 660,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,83*
€ 616,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.