Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder si 498mm MSENSPIDAHCBCTEC-GPSRIP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSENS PIDA HC BC TEC-GP SR IP54 basicDIM Wireless/Sensor TECTON
MSENS PIDA HC BC TEC-GP SR IP54 basicDIM Wireless/Sensor TECTON
MSENS PIDA HC BC TEC-GP SR IP54 basicDIM Wireless/Sensor TECTON
Artikel-Nr.:
     262-I326D21
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172149
EAN/GTIN:
     9010757031432
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder si 498mm MSENSPIDAHCBCTEC-GPSRIP54
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Farbe:
Silber
Länge:
498 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 615,30*
€ 709,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 614,26*
€ 710,10*
Frei Haus
ab € 616,91*
€ 716,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 656,21*
€ 759,67*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,67*
€ 904,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,41*
€ 891,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,93*
€ 859,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,65*
€ 832,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,21*
€ 780,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.