Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-Einspeisung ws 95mm ONETRACKLIVEENDEINSPEISUNGRECHTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
End-Einspeisung ws 95mm ONETRACKLIVEENDEINSPEISUNGRECHTS
Artikel-Nr.:
     262-I327H51
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     9200709
EAN/GTIN:
     4012289007096
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
einspeiser stromschiene
End-Einspeisung ws 95mm ONETRACKLIVEENDEINSPEISUNGRECHTS
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Ersatzteil:
ja
Farbe:
weiß
Länge:
95 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,86*
€ 14,20*
€ 5,00*
ab € 13,97*
€ 20,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,52*
€ 22,25*
€ 3,90*
ab € 15,84*
€ 22,67*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,77*
€ 25,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.