Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebenuhr Balken Ø420mm Metall chr dpls analog OSIRIA242SRKNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebenuhr Balken Ø420mm Metall chr dpls analog
Nebenuhr Balken Ø420mm Metall chr dpls analog
Artikel-Nr.:
     262-I340C22
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     5009251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nebenuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
Nebenuhr Balken Ø420mm Metall chr dpls analog OSIRIA242SRKNX
Weitere Informationen:
Anzahl der Farbmodi für LED:
0
Anzeige:
Stunden, Minuten, Sekunden
Anzeigeart:
analog, Balken
Ausführung:
Nebenuhr
Durchmesser:
420 mm mm
Fernprogrammierbar:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
Chrom
Gehäuseform:
rund
Höhe:
116 mm mm
Mit Befestigungsarm:
ja
RAL-Nummer Gehäuse:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
60 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Zeitanzeige:
doppelseitig
Weitere Suchbegriffe: wanduhr, Analoge Wanduhr, Betriebsuhr, Bürouhr, Digitale Wanduhr, Digital-Kalenderuhr, Digitaluhr, Digital-Wanduhr, Doppelseitige Funkuhr, Doppelseitige Großraumuhr, Doppelseitige Innenuhr, Doppelseitige Nebenuhr, Doppelseitige Synchronuhr, Doppelseitige Wanduhr, Feuchtraum-Wanduhr, Funktionelle Uhr, Funkuhr, Funkuhr, Batteriebetrieb, Funkuhr, Netzbetrieb, Funkwanduhr, Großraumwanduhr, Industrieuhr, Innenuhr, Kalenderuhr, Metall-Wanduhr, Quarzuhr, Quarzuhr, Batteriebetrieb, Synchronuhr, Uhr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.035,83*
€ 1.114,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.062,63*
€ 1.144,92*
Frei Haus
ab € 1.074,30*
€ 1.163,68*
Frei Haus
ab € 1.090,11*
€ 1.175,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.219,90*
€ 1.309,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,40*
€ 1.558,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.303,92*
€ 1.551,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,79*
€ 1.508,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,71*
€ 1.478,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.219,90*
€ 1.451,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theben
5009250
ab € 1.029,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.