Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 1p IP55 16A KBC16DCS201T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgangsadapter 16A,dir.,L3+N+PE,1m KBC16DCS201T
Abgangsadapter 16A,dir.,L3+N+PE,1m KBC16DCS201T
Artikel-Nr.:
     262-I352G43
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KBC16DCS201T
EAN/GTIN:
     3606480906619
Suchbegriffe:
Abgangskasten
schneider abgangskasten 16a
abgangskasten schneider
abgangskasten 16a
Abgangskasten 1p IP55 16A KBC16DCS201T
Weitere Informationen:
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 240 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Breite:
12.5 mm
Höhe:
42 mm
Länge:
55 mm
Mit Arretierung:
ja
Polzahl:
1
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,29*
€ 19,48*
43 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 15,21*
€ 19,53*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 16,85*
€ 20,11*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 17,58*
€ 20,95*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 22,87*
€ 26,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 267,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.