Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I352G83 Herst.-Nr.: KSA1000DMBL41A EAN/GTIN: 3606489512071 |
|
|
| | |
| Sonderw 5p 1000A KSA1000DMBL41A Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 4 | Ausführung: | Sonderwinkel | Bemessungsspannung AC 50 Hz: | 230 - 690 V | Bemessungsstrom AC 50 Hz: | 1000 A | Farbe: | weiß | Polzahl: | 5 | RAL-Nummer: | 9001 | Schutzart (IP): | IP55 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.299,57* | € 1.440,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.308,31* | € 1.441,36* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.320,19* | € 1.478,92* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.397,40* | € 1.543,63* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2.104,62* | € 2.283,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|