Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderw 5p 250A KSA250DMCK43A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KSA Mehrfachrichtungsänderung, 250A, abwärts links
KSA Mehrfachrichtungsänderung, 250A, abwärts links
KSA Mehrfachrichtungsänderung, 250A, abwärts links
Artikel-Nr.:
     262-I352H53
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KSA250DMCK43A
EAN/GTIN:
     3606489511654
Sonderw 5p 250A KSA250DMCK43A
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Ausführung:
Sonderwinkel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Farbe:
weiß
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 597,74*
€ 669,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 597,92*
€ 670,15*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 606,57*
€ 687,47*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 641,39*
€ 717,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 965,46*
€ 1.058,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,86*
€ 1.260,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,23*
€ 1.250,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,58*
€ 1.209,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,02*
€ 1.180,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,46*
€ 1.148,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.