Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 3p IP55 Canalis KS 160A KSB160DD411


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Abgangskasten,160A, leer, 3L+N+PE für 4p. Compact NSX Stecktechnik
KS Abgangskasten,160A, leer, 3L+N+PE für 4p. Compact NSX Stecktechnik
KS Abgangskasten,160A, leer, 3L+N+PE für 4p. Compact NSX Stecktechnik
Artikel-Nr.:
     262-I352J06
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KSB160DD411
EAN/GTIN:
     3606485078762
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Kleinverteiler
abgangskasten schneider
abgangskasten 160a
Abgangskasten 3p IP55 Canalis KS 160A KSB160DD411
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Leitungseinführung
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
160 A
Breite:
310 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
360 mm
Länge:
632 mm
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: kleinverteiler, Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 714,78*
€ 796,86*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 710,14*
€ 797,42*
Frei Haus
ab € 721,29*
€ 804,75*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 723,75*
€ 826,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.076,20*
€ 1.192,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,26*
€ 1.418,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,22*
€ 1.408,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,88*
€ 1.356,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,50*
€ 1.321,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,20*
€ 1.280,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.