Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 5p IP20 Canalis KS 400A KSB400HD502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgangskasten 5p IP20 Canalis KS 400A KSB400HD502
Artikel-Nr.:
     262-I352J18
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KSB400HD502
EAN/GTIN:
     3606489602819
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten schneider
abgangskasten 400a
Abgangskasten 5p IP20 Canalis KS 400A KSB400HD502
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Kabel
Absicherung:
NH-Sicherung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 - 690 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Breite:
400 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
292 mm
Länge:
700 mm
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.611,63*
€ 1.782,66*
Frei Haus
ab € 1.632,25*
€ 1.799,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.809,66*
€ 1.995,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.995,27*
€ 2.374,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.971,32*
€ 2.345,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.893,26*
€ 2.252,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.850,27*
€ 2.201,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.809,66*
€ 2.153,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.