Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I352J40 Herst.-Nr.: LV833176SP EAN/GTIN: 3606481186294 |
| |
|
| | |
| Motorantrieb AC 100-130V LV833176SP Weitere Informationen: | | Ausführung des Schaltantriebs: | Motorantrieb | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 100 - 130 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 100 - 130 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 0 - 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Antrieb für Leistungsschalter, Fernantrieb, Magnetantrieb, Motorantrieb |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 625,08* | € 699,21* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 630,01* | € 699,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 631,33* | € 706,12* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 632,64* | € 717,07* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 698,53* | € 775,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|