Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe FM E14 1,5W 2700K 136lm F Filamentlampe ws mattiert 270° AC RL-T2015827/C/E14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Röhrenlampe FM E14 1,5W 2700K 136lm F Filamentlampe ws mattiert 270° AC RL-T2015827/C/E14
Artikel-Nr.:
     262-I356B61
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43919881
EAN/GTIN:
     4008597198816
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Röhrenlampe FM E14 1,5W 2700K 136lm F Filamentlampe ws mattiert 270° AC RL-T2015827/C/E14
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
270 - 270 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
136 lm
Durchmesser:
20 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1.5 - 1.5 W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
136 - 136 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
56 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
12 - 12 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led leuchtmittel e14 warmweiss, led röhre, led e14 warmweiss, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,90*
€ 57,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,203*
€ 60,473*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,473*
€ 71,96287
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,023*
€ 70,23737
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,933*
€ 66,56027
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,323*
€ 63,45437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,733*
€ 61,56227
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,203*
€ 52,60157
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,4203* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.