Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe FM E14 2,2W 2700K 250lm E kl Filamentlampe ws 330° AC Ø35x97mm RL-C25827/C/E14FIL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Kerzenlampe FM E14 2,2W 2700K 250lm E kl Filamentlampe ws 330° AC Ø35x97mm RL-C25827/C/E14FIL
Artikel-Nr.:
     262-I356B63
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43920296
EAN/GTIN:
     4008597202964
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Kerzenlampe FM E14 2,2W 2700K 250lm E kl Filamentlampe ws 330° AC Ø35x97mm RL-C25827/C/E14FIL
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
330 - 330 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
250 lm
Durchmesser:
35 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Lampenform:
Kerze
Lampenleistung:
2.2 - 2.2 W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
250 - 250 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
97 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
19 - 19 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,21*
€ 29,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,158*
€ 30,448*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,448*
€ 36,23312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,128*
€ 35,85232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,638*
€ 32,88922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,878*
€ 31,98482
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,098*
€ 31,05662
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,158*
€ 25,17802
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,1158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.