Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU10 PAR16 4,3W 2700K 350lm F ws Prisma 120° AC Ø50x56mm RL-PAR1650830/VWFL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe GU10 PAR16 4,3W 2700K 350lm F ws Prisma 120° AC Ø50x56mm RL-PAR1650830/VWFL
Artikel-Nr.:
     262-I356B74
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43920767
EAN/GTIN:
     4008597207679
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
LED-Reflektorlampe GU10 PAR16 4,3W 2700K 350lm F ws Prisma 120° AC Ø50x56mm RL-PAR1650830/VWFL
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
Prisma
Ausstrahlungswinkel:
120 - 120 °
Bauform:
PAR16
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
350 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.13
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Lampenbezeichnung:
PAR16
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
4.3 - 4.3 W
Lampenlichtausbeute:
81 lm/W
Leistungsfaktor:
0.4
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
350 - 350 lm
Lichtstärke:
100 cd
Länge:
56 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
GU10
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,81*
€ 28,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,68*
€ 29,88*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,88*
€ 35,5572
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,61*
€ 35,2359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,13*
€ 32,2847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,68*
€ 24,6092
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.