Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe E27 R63 4,8W 2700K ws 350lm F kl 36° AC Ø63x102mm 220-240V RL-R6360827/WFL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe E27 R63 4,8W 2700K ws 350lm F kl 36° AC Ø63x102mm 220-240V RL-R6360827/WFL
Artikel-Nr.:
     262-I356B78
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43920780
EAN/GTIN:
     4008597207808
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Reflektorlampe E27 R63 4,8W 2700K ws 350lm F kl 36° AC Ø63x102mm 220-240V RL-R6360827/WFL
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 °
Bauform:
R63
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
350 lm
Durchmesser:
63 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
4.8 - 4.8 W
Leistungsfaktor:
0.4
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
350 - 350 lm
Lichtstärke:
650 cd
Länge:
102 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
35 - 35 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,69*
€ 68,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,365*
€ 71,445*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,445*
€ 85,01955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,495*
€ 82,69905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,915*
€ 78,43885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,075*
€ 76,24925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,365*
€ 64,69435
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,4365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.