Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 160W 24V IP20 DALI Kstgeh Dimmung DALI stat DRIVERDALI2CH160W/24VIP20OSRAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I356C33
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     OTDA4445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
LED-Steuerung 160W 24V IP20 DALI Kstgeh Dimmung DALI stat DRIVERDALI2CH160W/24VIP20OSRAM
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
160 - 160 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
0 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
0 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
0 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: led-controller 24v, led controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.897,314*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 194,8657* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.065,804*
€ 4.838,30676
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.024,014*
€ 4.788,57666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.940,434*
€ 4.689,11646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.912,574*
€ 4.655,96306
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.897,314*
€ 4.637,80366
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.