Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe sw Kst L17,3mm ENDCAPPROFILESMALLUBLACK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endkappe sw Kst L17,3mm ENDCAPPROFILESMALLUBLACK
Artikel-Nr.:
     262-I356C36
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     ZTPA4400
EAN/GTIN:
     4003556012301
Endkappe sw Kst L17,3mm ENDCAPPROFILESMALLUBLACK
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
16 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
17.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,68*
€ 12,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,689*
€ 12,479*
€ 3,90*
ab € 9,84*
€ 14,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,479*
€ 14,85001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,439*
€ 14,80241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,839*
€ 14,08841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,259*
€ 13,39821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,799*
€ 12,85081
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,689*
€ 10,33991
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,8689* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.