Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe ws Kst L20,9mm ENDCAPPROFILESMALLCORNERWHITE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endkappe ws Kst L20,9mm ENDCAPPROFILESMALLCORNERWHITE
Artikel-Nr.:
     262-I356C43
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     ZTPA4413
EAN/GTIN:
     4003556012431
Endkappe ws Kst L20,9mm ENDCAPPROFILESMALLCORNERWHITE
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
20.9 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
20.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,659*
€ 12,499*
€ 5,46*
ab € 14,13*
€ 20,18*
€ 3,90*
ab € 16,17*
€ 22,85*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,499*
€ 14,87381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,379*
€ 14,73101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,869*
€ 14,12411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,259*
€ 13,39821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,839*
€ 12,89841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,659*
€ 10,30421
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,8659* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.