Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset ws Kst BRACKETPROFILESMALLPLTB1WHITE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsset ws Kst BRACKETPROFILESMALLPLTB1WHITE
Artikel-Nr.:
     262-I356C45
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     ZTPA4434
EAN/GTIN:
     4003556012783
Befestigungsset ws Kst BRACKETPROFILESMALLPLTB1WHITE
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,572*
€ 7,082*
€ 5,46*
ab € 10,71*
€ 16,19*
€ 3,90*
ab € 12,21*
€ 18,26*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,082*
€ 8,42758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,642*
€ 7,90398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,422*
€ 7,64218
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,992*
€ 7,13048
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,712*
€ 6,79728
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,572*
€ 5,44068
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,4572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.