Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 4,2Wm ws 4000K IP67 DC 48V LED nicht austauschbar 25000mm 79448


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtband 4,2Wm ws 4000K IP67 DC 48V LED nicht austauschbar 25000mm 79448
Artikel-Nr.:
     262-I356J78
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     79448
EAN/GTIN:
     4012094794488
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 4,2Wm ws 4000K IP67 DC 48V LED nicht austauschbar 25000mm 79448
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
0
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Kleinster Biegeradius:
0 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
4.2 W
Lampenspannung:
48 - 48 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom je Meter:
0 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
25000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
0 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Anschlussset:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,66*
€ 439,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,20*
€ 428,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,67*
€ 407,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,29*
€ 397,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.