Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät für Leuchten 80200-V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuergerät für Leuchten 80200-V2
Artikel-Nr.:
     262-I356J82
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     80200-V2
EAN/GTIN:
     4012094803005
Steuergerät für Leuchten 80200-V2
Weitere Informationen:
Anzahl der Farbkanäle:
4
Art der Steuerung:
DMX
Aufbau:
ja
Ausführung:
dynamisch
Breite:
53.4 mm
Durchmesser:
0 mm
Einbau:
ja
Eingangsspannung:
12 - 24 V
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
23 mm
Länge:
166 mm
Max. Ausgangsstrom:
20000 A
Programmierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,08*
€ 74,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,26*
€ 85,57*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.