| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-I356J97 Herst.-Nr.: 87744 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Steuerung 320W 6667mA 48V IP67 DALI Dimmung DALI Metallgeh dyn 87744 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | dynamisch | Ausgangsleistung: | 320 - 320 W | Ausgangsspannung: | 48 - 48 V | Ausgangsstrom: | 6667 - 6667 mA | Breite: | 0 mm | Dimmung DALI: | ja | Durchmesser: | 0 mm | Geeignet für Außengebrauch: | ja | Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): | ja | Geeignet für Konstantspannung: | ja | Gehäuse: | Metallgehäuse | Höhe: | 0 mm | Leistungsaufnahme: | 0 W | Länge: | 0 mm | Schutzart (IP): | IP67 | Schutzklasse: | III |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |