Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter Alu 800x605x20mm alu SK3286.580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I357G89
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3286580
EAN/GTIN:
     4028177976498
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Austrittsfilter Alu 800x605x20mm alu SK3286.580
Weitere Informationen:
Breite:
605 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
800 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: austrittsfilter rittal, filtermatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 227,51*
€ 275,95*
€ 65,00*
ab € 227,48*
€ 276,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 230,08*
€ 279,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,35*
€ 332,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,38*
€ 327,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,02*
€ 311,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,08*
€ 273,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.