Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger F-Conn 4f 5-1220MHz 8dB AZ49FZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweiger F-Conn 4f 5-1220MHz 8dB AZ49FZ
Artikel-Nr.:
     262-I357J90
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     519441
EAN/GTIN:
     8424450288009
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
Abzweiger F-Conn 4f 5-1220MHz 8dB AZ49FZ
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Abzweige:
4
Anzahl der Ausgänge:
0
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 - 1220 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
8 dB dB
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Verteiler, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweigeräteverteiler, Zweitgeräteverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,86*
€ 15,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,89*
€ 15,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,94*
€ 15,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,23*
€ 18,62*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.