Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger F-Conn 4f 5-1220MHz 15dB 3,5dBDg AZ415FZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I357J92
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     519443
EAN/GTIN:
     8424450288023
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
Abzweiger F-Conn 4f 5-1220MHz 15dB 3,5dBDg AZ415FZ
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Abzweige:
4
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 - 1220 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
15 dB dB
Max. Durchgangsdämpfung:
3.5 dB dB
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Verteiler, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweigeräteverteiler, Zweitgeräteverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,55*
€ 11,21*
€ 5,00*
ab € 10,65*
€ 11,32*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,08*
€ 11,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,68*
€ 13,48*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.