Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger F-Conn 8f 5-1220MHz 14dB AZ814FZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweiger F-Conn 8f 5-1220MHz 14dB AZ814FZ
Artikel-Nr.:
     262-I357J95
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     519481
EAN/GTIN:
     8424450288078
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
Abzweiger F-Conn 8f 5-1220MHz 14dB AZ814FZ
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Abzweige:
8
Anzahl der Ausgänge:
0
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 - 1220 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
14 dB dB
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Verteiler, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweigeräteverteiler, Zweitgeräteverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,69*
€ 23,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,78*
€ 23,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,07*
€ 27,87*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.