Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel H100xB800xT770mm ST sw Geeignet für Be-Entlüftung SOP88X1-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Enoc System SOP 88 X1-S Regal-Sockel
Enoc System SOP 88 X1-S Regal-Sockel
Artikel-Nr.:
     262-I365G14
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     57027
EAN/GTIN:
     7330701095269
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Sockel H100xB800xT770mm ST sw Geeignet für Be-Entlüftung SOP88X1-S
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Be-/Entlüftung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Höhe:
100 mm mm
Tiefe:
770 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelblende, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,15*
€ 133,96*
€ 5,46*
ab € 105,62*
€ 134,56*
Frei Haus
ab € 110,01*
€ 140,11*
6 Tage
1
€ 6,50*
ab € 138,05*
€ 173,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.