Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät für Leuchten 80710-V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-I368B01
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     80710-V2
EAN/GTIN:
     4012094808109
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Steuergerät für Leuchten 80710-V2
Weitere Informationen:
Anzahl der Farbkanäle:
4
Art der Steuerung:
DALI
Aufbau:
ja
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsspannung:
12 - 24 V
Breite:
53.4 mm
Durchmesser:
0 mm
Einbau:
ja
Eingangsspannung:
12 - 24 V
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
23 mm
Länge:
166 mm
Max. Ausgangsstrom:
20 A
Programmierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,33*
€ 76,89*
2 Tage
19
€ 4,95*
ab € 59,91*
€ 77,62*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 65,48*
€ 84,70*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.