Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät für Leuchten 80770-V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I368B02
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     80770-V2
EAN/GTIN:
     4012094808703
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Steuergerät für Leuchten 80770-V2
Weitere Informationen:
Anzahl der Farbkanäle:
4
Art der Steuerung:
DALI
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsspannung:
12 - 24 V
Breite:
53 mm
DIN-Schienenmontage:
ja
Durchmesser:
0 mm
Einbau:
ja
Eingangsspannung:
12 - 24 V
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
65 mm
Länge:
112 mm
Max. Ausgangsstrom:
20 A
Programmierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 48,47*
€ 66,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,07*
€ 69,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,77*
€ 72,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,17*
€ 76,47*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,81*
€ 83,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.