| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I402A19 Herst.-Nr.: 6502999003 EAN/GTIN: 4024337006609 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter ind DC Ø5x25mm Kabel PNP 1mm 10-30V bündig 3000Hz Zyl Gew KIB-M05PS/001-KL2PU Weitere Informationen: | | Art der Betätigung: | metallisches Target | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | ohne | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Beschichtung Gehäuse: | vernickelt | Durchmesser Sensor: | 5 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Länge des Sensors: | 25 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | SIL nach IEC 61508: | ohne | Schaltabstand: | 1 mm | Schaltfrequenz: | 3000 Hz | Spannungsart: | DC | Versorgungsspannung: | 10 - 30 V | Werkstoff des Gehäuses: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 56,19* | € 70,34* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 56,76* | € 70,87* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,84* | € 73,15* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,61* | € 74,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,64* | € 75,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|