| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I402A20 Herst.-Nr.: 6502901003 EAN/GTIN: 4024337006678 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter ind DC Ø8x32,3mm Kabel PNP 1,5mm 10-36V bündig 1000Hz Zyl Gew KIB-M08PS/1,5-KL2 Weitere Informationen: | | Art der Betätigung: | metallisches Target | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | ohne | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Durchmesser Sensor: | 8 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Länge des Sensors: | 32.3 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | SIL nach IEC 61508: | ohne | Schaltabstand: | 1.5 mm | Schaltfrequenz: | 1000 Hz | Spannungsart: | DC | Versorgungsspannung: | 10 - 36 V | Werkstoff des Gehäuses: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 49,91* | € 62,96* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 49,96* | € 63,58* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,18* | € 63,58* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,17* | € 65,91* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,75* | € 66,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|