Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind DC Ø18x81,5mm Zyl Kabel PNP 8mm 10-60V n.bündig 200Hz Gew KIN-M18PS/008-KL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I402A23
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6502906200
EAN/GTIN:
     4024337007491
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter ind DC Ø18x81,5mm Zyl Kabel PNP 8mm 10-60V n.bündig 200Hz Gew KIN-M18PS/008-KL2
Weitere Informationen:
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Durchmesser Sensor:
18 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
81.5 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
8 mm
Schaltfrequenz:
200 Hz
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
10 - 60 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,03*
€ 59,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,34*
€ 60,24*
€ 5,46*
ab € 47,98*
€ 62,22*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,76*
€ 62,93*
Frei Haus
ab € 49,44*
€ 63,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.