Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I402E75 Herst.-Nr.: 2394100 EAN/GTIN: 4028177965737 |
| |
|
| | |
| Befestigungsprofil 43x99x49mm Metall zink AX2394.100 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Befestigungsprofil | Breite: | 99 mm | Farbe: | Zink | Höhe: | 43 mm | Tiefe: | 49 mm | Werkstoff: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,36* | € 19,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,88* | € 20,33* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,99* | € 20,56* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,08* | € 20,61* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,15* | € 20,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,495* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|