Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 22kVA 3ph 1f 22kWLadep IP65 282x439x122mm Wandmont HUB integr ZAPPI-2H22UW-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
myENERGY ZAPPI-2H22UW-T Ladegerät für Fahrzeugbatterie Grau, Weiß
myENERGY ZAPPI-2H22UW-T Ladegerät für Fahrzeugbatterie Grau, Weiß
myENERGY ZAPPI-2H22UW-T Ladegerät für Fahrzeugbatterie Grau, Weiß
myENERGY ZAPPI-2H22UW-T Ladegerät für Fahrzeugbatterie Grau, Weiß
myENERGY ZAPPI-2H22UW-T Ladegerät für Fahrzeugbatterie Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-I402I96
Hersteller:
     myenergi
Herst.-Nr.:
     ZAPPI-2H22UW-T
EAN/GTIN:
     0761856647886
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Wallbox 22kVA 3ph 1f 22kWLadep IP65 282x439x122mm Wandmont HUB integr ZAPPI-2H22UW-T
Weitere Informationen:
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
1
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Anzahl der Ladepunkte:
1
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Breite:
282 mm
Höhe:
439 mm
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Mit Display:
ja
Mit Leitungsschutzschalter:
ja
Montageart:
Wandmontage
Nennanschlussleistung:
22 kW
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
122 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 837,77*
€ 955,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 845,31*
€ 967,49*
Frei Haus
ab € 865,30*
€ 984,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 873,80*
€ 993,52*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,49*
€ 1.151,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,99*
€ 1.135,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,13*
€ 1.085,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,38*
€ 1.053,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,31*
€ 1.005,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.