Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind DC Ø18x62mm 12mm Steck-M12 PNP 10-36V n.bündig 300Hz Zyl IGK3012-BPKG/US-104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M18 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 12 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, IP67
ifm electronic M18 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 12 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, IP67
Artikel-Nr.:
     262-I404C27
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IG5841
EAN/GTIN:
     4021179114615
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter ind DC Ø18x62mm 12mm Steck-M12 PNP 10-36V n.bündig 300Hz Zyl IGK3012-BPKG/US-104
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
62 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
12 mm
Schaltfrequenz:
300 Hz
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
10 - 36 V
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 58,61*
€ 72,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,18*
€ 74,40*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,25*
€ 74,75*
€ 5,46*
ab € 64,26*
€ 75,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,68*
€ 75,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brad from Molex
1200060021
ab € 5,58*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,46*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.