Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baugruppenträger DC f.Tragschien Tragschienenmontage möglich ASI-MODUL-UNTERTEILFK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I404D16
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC5000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
Baugruppenträger DC f.Tragschien Tragschienenmontage möglich ASI-MODUL-UNTERTEILFK
Weitere Informationen:
Art der Eingangsspannung:
DC
Breite:
45 mm mm
Eingangsspannung DC:
26.5 - 31.6 V
Höhe:
80 mm mm
Max. Ausgangsstrom DC:
2 A
Tiefe:
20 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,15*
€ 14,15*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,99*
€ 14,28*
4 Tage
2
€ 6,95*
ab € 10,36*
€ 14,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,89*
€ 15,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,48*
€ 18,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.