Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind AC Ø12x50mm Kabel 2Draht 2mm 20-253V bündig 20Hz Zyl Gew NJ2-12GM50-WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I406A44
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     025998
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter ind AC Ø12x50mm Kabel 2Draht 2mm 20-253V bündig 20Hz Zyl Gew NJ2-12GM50-WS
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
2 mm
Schaltfrequenz:
20 Hz
Spannungsart:
AC
Versorgungsspannung:
20 - 253 V
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,51*
€ 115,75*
€ 5,46*
ab € 104,41*
€ 116,87*
Frei Haus
ab € 109,13*
€ 121,58*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,64*
€ 123,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 128,18*
€ 141,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
000049
ab € 5,57*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,01*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.